FLUKE - Pehmeä laukku - C125

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Pehmeä laukku - C125

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - pussi

  • Materiaali - tekstiili

  • Lokeroiden lukumäärä - 2

  • Korkeus - 192 mm

  • Materiaalin laatu - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752104

Toimittajan tuotenumero

646858

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

pussi

Materiaali:

tekstiili

Lokeroiden lukumäärä:

2

Korkeus:

192 mm

Materiaalin laatu:

muu

Pyörillä:

ei

Sisältää olkahihnan:

ei

Lukolla:

ei

Teleskooppinen vetokahva:

ei

Leveys:

141 mm

Vaahtomuovilla:

ei

Syvyys:

58 mm

Osastonjakajilla:

kyllä

Väri:

musta

Punainen huomioväri:

ei

Soveltuu riippulukolle:

ei

Irroitettavalla lokerolla:

kyllä

LAUKKU FLUKE 123,124 C125

Pehmeä, vetoketjullinen kantolaukku (120-sarja), jossa irroitettava etutasku. Laukkuun mahtuu Fluke 120-sarjan ScopeMeter tai vaikkapa yleismittari ja sen lisävarusteet. Mitat: 19 x 14 x 6 cm