HAGER - Lattiarasia - RST Fe d=215 TM 23mm 20kN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellismitta - 215 mm
Minimi asennussyvyys - 105 mm
Malli / Tyyppi - pyöreä
Materiaali - ruostumaton teräs
Upotushalkaisija - 215 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012002245859
Sähkönumero
1461197
Toimittajan tuotenumero
EKSR0620TM
Tukkuerä
EKSR0620TM
Nimellismitta:
215 mm
Minimi asennussyvyys:
105 mm
Malli / Tyyppi:
pyöreä
Materiaali:
ruostumaton teräs
Upotushalkaisija:
215 mm
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:
6
Kasetin korkeus:
105 mm
Lattiapäällysteen syvyys:
23 mm
Riviliittimien lukumäärä:
1
Lattiarasian materiaali:
alumiini
Lattiarasian väri:
harmaa
Asennusvarusteiden asennuspaketti:
kyllä
Laitekoteloiden määrä:
2
Raskaan kuormituksen kansiosa ruostumaton teräs d=215, pyöreä kaapelien ulosottoaukko keskellä kantta (tarvitaan TULAA105), kansiosan korkeussäätö (korkeudensäätösarja EKSNXXX tilattava erikseen,) kalustus max 6x45 kalustetta kojerasioiden 2xGTVR300 tai 2xGTVD200 kanssa tarvitsee lisäksi RLVXXX kehyksen, pinnoitteen paksuus 23mm, kansiosan max. kuormitus 20kN, asennetaan yleiasennusrasian UDB3070125 ja aukkokannen UDM3215SLR06 kanssa lisäksi tarvitaan raskaan kuormituksen tuki UDSLXXX, min. asennussyvyys 100mm.



