HIDE-A-LITE - Ripustusvalaisin - Actor Basic Pend MP 840 50/50

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 46 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971138701

Sähkönumero

4143521

Toimittajan tuotenumero

7017969

Tukkuerä

4

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

46 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

valkoinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Lampunpidin:

ei ole

Sisältää lampun:

kyllä

Pituus:

1167 mm

Jonoasennus:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Suojuksen materiaali:

mattamuovi/satiini

Himmennys DALI:

ei

Ripustuksen pituus:

100...2000 mm

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys 1-10 V:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Häikäisysuojan tyyppi:

matta

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Heijastin:

matta

Himmennys DSI:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

kyllä

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Leveys:

48 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys Zigbee:

ei

Sisältää ripustusosat:

kyllä

Korkeus/syvyys:

66 mm

Valonjako:

heijastin

Napojen lukumäärä:

3

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Tehokerroin:

0.9

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Valaisimen valotehokkuus:

110...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

5050...0 lm

Actor Basic Pendant MP 840 on himmennettävä perusvalaisinvalonjakaumalla 50/50, sopii erinomaisesti toimistoihin ja pieniintiloihin. Toimiston riippuvalaisin , 5050lm, Ra80, 3SDCM, 50/50valonjakauma, vetohimmennys, 46W

Himmennettävä perusvalaisin valonjakaumalla 50/50, sopii erinomaisesti toimistoihin ja pieniin tiloihin. Runko ja päädyt valkoiseksi lakattua alumiinia. Mikroprismahäikäisysuoja luo häikäisemättömän valokuvion alaspäin, ja ylös suunnattu valo luo epäsuoran ja varjottoman valon. Vetokatkaisin ylös- ja alasvalon yhteiseen himmennykseen. Muistitoiminto viimeksi asetettua arvoa varten sähkökatkon yhteydessä. Mukana toimitetaan asennustarvikkeet useita kattotyyppejä varten ja 2,5 metrin johto, jossa on maadoitettu pistoke.