KARLUX - Pollari Siru pihapiirivalaisin - SIR PH-A-VA 100W-E27 IP44-1100


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - ruostumaton teräs
Rungon väri - muu
Valaisintyyppi - pollarivalaisin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Pollari Siru
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410041075860
Sähkönumero
4107586
Toimittajan tuotenumero
SIR PH-A-VA
Tukkuerä
15
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
ruostumaton teräs
Rungon väri:
muu
Valaisintyyppi:
pollarivalaisin
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
ei
Lampunpidin:
E27
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Leveys:
225 mm
Suojausluokka:
I
Särmikäs Siru pihapiirivalaisin on suunniteltu etenkin pihapiiriin, poluille ja puutarhaan ja jalkakäytäville. Industrial-henkinen Siru on kotonaan etenkin tiili- ja kivitalojen läheisyydessä, karussa kalliomaisemassa sekä persoonallisissa kohteissa, kuten vanhalla kasarmialueella. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.
Ominaisuudet:
- Rakenne alumiinia ja RST-terästä, kupu iskunkestävää opaaliakryyliä
- Valkoinen RAL 9010
- Valonlähteenä LED E27 (ei sisällä poltinta)
- Pituus 1100 mm
- IK10
- Kotelointiluokka IP44
- Kytkentä 3 x 2,5 (-o-)
- Asennus betonijalustaan tai pintalaattaan, sisältää asennusjalan 60 mm
Pistorasiallinen versio saatavilla, kysy lisää!
Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.
YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX