LEDVANCE - Spot Vario Alasvalo - SP VARIO DN170 35W/3000K WT

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 35 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075104020

Sähkönumero

4231826

Toimittajan tuotenumero

4058075104020

Tukkuerä

4

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

35 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Rungon väri:

valkoinen

Upotushalkaisija:

170...170 mm

Suunnattavuus:

pyörivä ja kääntyvä

Uppoasennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

0

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

korkeakiiltoinen

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

heijastin

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

180 mm

Korkeus/syvyys:

129 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

180 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

180 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.9

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...45 °C

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

päättyvä

Säädettävä värilämpötila:

ei

Nimellisvirta-alue:

850...850 mA

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

IFTTT-tuki:

kyllä

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

15

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

15

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Himmennettävä:

ei

Kiinteä korkeus:

150...0 mm

Suojausaste (IP), takapuoli:

IP20

Valaisimen valotehokkuus:

95...95 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

3350...3350 lm

LEDVANCE SPOT VARIO DN 170 35W 3000K 24DEG WT LED-alasvalon teho on 35 W ja se tuottaa värilämpötilaltaan lämpimän (3000K) 3350 lm valovirran (96 lm/W). Valaisimen avauskulma on 24° ja upotusreijän halkaisija 170 mm. LEDVANCE SPOT VARIO -valaisimien teho on 35W ja ne tuottavat joko 3350 lm (3000K) tai 3550 lm (4000K) valovirran. Valaisimen halkaisija on 180 mm ja upotusreijän halkaisija 170mm.

Valaisinta voidaan kallistaa 0°-35°, kääntää 0°-350° ja valaisimien avauskulma on 24°. Näiden ominaisuuksien ansiosta SPOT VARIO on erittäin monipuolinen valaisin, jota voidaan käyttää normaalina alasvalona tai sillä voidaan korostaa tilassa olevia yksityskohtia.

Valaisimien runko on valmistettu alumiinista ja heijastimen suoja akryylistä. Valaisimien keskimääräinen elinikä on 50 000 (L70) tuntia ja niille myönnetään viiden (5) vuoden tuotetakuu.