M-LITE - Opasvalaisin - M-E6.2/230V/A/ENO-LED


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Sisältää lampun - kyllä
Rungon väri - valkoinen
Pinta-asennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410042059265
Sähkönumero
4205926
Toimittajan tuotenumero
4205926
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Sisältää lampun:
kyllä
Rungon väri:
valkoinen
Pinta-asennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
M-E6.2/230V/A/ENO-LED ETEENPÄIN
JELITTO valoketju
Pistotulppaliitäntäinen 10 A IP 44. Lampunpitimet E27, maks. 40 W. Kumikaapeli, lampunpitimien väli 33 cm, 50 cm, 66 cm, 80 cm tai 100 cm. Vapaa ripustusväli 10 m. Mikäli tarvitaan pidempää jänneväliä, on käytettävä erillistä ripustusvaijeria, johon kiinnitys esim. nippusitein. Sama valoketju myös vihreällä koristeköynnöksellä liikkeitten joulusomistuskäyttöön, Ø 20 cm lampunpitimien väli 33 cm, 66 cm.
JELITTO valoketju
Pistotulppaliitäntäinen 10 A IP 44. Lampunpitimet E27, maks. 40 W. Kumikaapeli, lampunpitimien väli 33 cm, 50 cm, 66 cm, 80 cm tai 100 cm. Vapaa ripustusväli 10 m. Mikäli tarvitaan pidempää jänneväliä, on käytettävä erillistä ripustusvaijeria, johon kiinnitys esim. nippusitein. Sama valoketju myös vihreällä koristeköynnöksellä liikkeitten joulusomistuskäyttöön, Ø 20 cm lampunpitimien väli 33 cm, 66 cm.