NAFICON - Vaimennin - LC/LC adapt.vaimennin -3dB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi ekvalisointi - 3 dB
Malli / Tyyppi - kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072626024
Sähkönumero
7262602
Toimittajan tuotenumero
44DA003
Tukkuerä
5
Maksimi ekvalisointi:
3 dB
Malli / Tyyppi:
kiinteä
ADAPT.VAIM LC/LC -3dB LC/LC adapterivaimennin -3dB


