PHOENIX CONTACT - Läpivientimoduuli - 0801718 CES-SRC-BK


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 11 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Malli / Tyyppi - suljettu
Materiaali - muu
Sopii tiivistysvälille - 2...11 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356675185
Sähkönumero
1706434
Toimittajan tuotenumero
0801718
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
11 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Malli / Tyyppi:
suljettu
Materiaali:
muu
Sopii tiivistysvälille:
2...11 mm
Väri:
musta
Kartioläpivientimoduuli, kaapelihalkaisija 2 - 15 mm