SCHNEIDER ELECTRIC - Asennusalusta LR9D01-32 - LAD7B205


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuslevy
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480611643
Sähkönumero
3781626
Toimittajan tuotenumero
LAD7B205
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennuslevy
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
TeSys elektronisen lämpöreleen asennusalusta LR9D01-32
TeSys LRD
LRD-lämpöreleet estävät moottorin ylikuormittumisen ja ennenaikaisen ikääntymisen. Lämpöreleet toimitetaan manuaalikuittaus asetuksella, mutta ne voidaan tarvittaessa muuttaa myös automaattikuitattavaksi. Lämpörele voidaan yhdistää helposti TeSys D -kontaktoreihin, jolloin muodostuu kompakti käynnistinratkaisu.
TeSys LRD
LRD-lämpöreleet estävät moottorin ylikuormittumisen ja ennenaikaisen ikääntymisen. Lämpöreleet toimitetaan manuaalikuittaus asetuksella, mutta ne voidaan tarvittaessa muuttaa myös automaattikuitattavaksi. Lämpörele voidaan yhdistää helposti TeSys D -kontaktoreihin, jolloin muodostuu kompakti käynnistinratkaisu.
- Manuaalinen ja automaattinen resetointi
- Sinetöitävä läppä asetteluun edessä
- Ohjauksen esikytkentäsarja kontaktorin ja lämpöreleen välillä
- Erillisasennussarja
- Sähköinen kaukokuittaus
- Suora liityntä kontaktorin napoihin. Levys 45mm 18,5 kW saakka ja 55mm 30kW saakka.
- Liittimet: Ruuvi-/tunneliliitin, EverLink-liitin 55mm runkokoko (LRD3), jousivoimaliitin 45mm runkoko (LRD**3)
- Käynnistysaikaluoka: 10 A tai 20.
- Teollisuus, infrastruktuuri, rakentaminen jne.:
- Moottoreiden ylikuormitussuojaus
- Epäsymmetriasuojaus