SCHNEIDER ELECTRIC - Haaroituskappale Optiline - OL mini - AS1835/1220 valk

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 58 mm
Leveys - 40 mm
Malli / Tyyppi - valettu huppu
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Optiline mini
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3606480311239
Sähkönumero
1400846
Toimittajan tuotenumero
ISM14407
Tukkuerä
ISM14407
Korkeus:
58 mm
Leveys:
40 mm
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
napsautettava
Lähtökorkeus:
12 mm
Lähdön leveys:
20 mm
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9010
Suojakalvolla:
ei
OptiLine Minikanavat
OptiLine Mini on tyyllikkäästi muotoiltu johtokanavasarja, jolla matalajännitekaapeleiden piilottaminen käy nopeasti ja helposti.
Suureen valikoimaan kuuluu kuuden johtokanavakoon 17 muunnosta ja runsaasti varusteita. Kolme materiaalia: alumiini, lyijyä ja kadmiumia sisältämätön PVC tai halogeeniton PC/ABS; varusteiden materiaali on PC/ABS. Yksi-, kaksi- ja kolmiosastoiset johtokanavat voidaan yhdistää haaroituskappaleella.
PVC- ja PC/ABS-johtokanavat on hyväksytty yksinkertaisesti eristetyllä kaapelilla, jos käytetään muita kuin metallikiinnikkeitä. Koot 12 x 20 ja 18 x 20 ovat saatavana myös perusprofiilin takana olevalla sideteipillä varustettuina.
Sekä kansi että johtokanavan pohja ovat U-muotoisia, joten ne pitävät käsiteltäessä muotonsa. Perusprofiilissa on valmiina reiät seinään kiinnittämistä varten.
OptiLine Mini nostaa minikokoiset johtokanavat uudelle, turvallisemmalle tasolle, koska kantta ei voi irrottaa ilman työkaluja.
Kotelointitaso: IP40
Varusteet:
Saatavana on kaikkia tarvittavia varusteita ammattimaiseen asennukseen, esim. nurkkia, haaroitusosia, mutkia, päätyjä jne.
Toimituspituudet:
Johtokanavan pohja ja kansi toimitetaan yhdessä. Pituus: 2100 mm.
Materiaalit ja värit:
Johtokanavan pohja ja kansi: alumiini (anodisoitu tai valkoinen), lyijyä ja kadmiumia sisältämätön PVC tai halogeeniton PC/ABS.
Varusteet ovat halogeenitonta PC/ABS-muovia.


