SG ARMATUREN - Kohdevalaisin - ZIP TUBE PENDANT MICRO MU 4K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 7 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7021983206305
Sähkönumero
4130850
Toimittajan tuotenumero
320630
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
7 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
0 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Rungon väri:
musta
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Lampunpidin:
muu
Sisältää lampun:
kyllä
Pituus:
204 mm
Jonoasennus:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Halkaisija:
39 mm
Suojuksen materiaali:
strukturoitu muovi
Himmennys DALI:
ei
Ripustuksen pituus:
3000...3000 mm
Jännitetyyppi:
AC
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Häikäisysuojan tyyppi:
muu
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys RF:
ei
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Heijastin:
muu
Himmennys DSI:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Leveys:
39 mm
Valon väri:
muu
Himmennys Zigbee:
ei
Sisältää ripustusosat:
ei
Korkeus/syvyys:
204 mm
Valonjako:
muu
Napojen lukumäärä:
2
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM2
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
90 %
Säädettävä valonjako:
ei
Kytkentätapa:
muu
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Suojausluokka:
II
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Soveltuu lampputeholle:
7...7 W
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
F
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Valaisimen valotehokkuus:
54...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
380...0 lm
Hoikka minimalistinen riippuvalaisin Zip-kiskojärjestelmään. Täydellinen keittiön työpöydän tai ruokapöydän yläpuolelle tai ikkunan eteen. Painevalettua alumiinia, jauhemaalattu mustaksi tai valkoiseksi. Syvällä oleva valonlähde minimoi häikäisyn ja voidaan himmentää vaiheleikkaushimmentimellä. Perusversiossa on musta varjostin, mutta sisärengas voidaan irrottaa ja korvata valkoisella tai kullanvärisellä. Tämä mahdollistaa yksilöllisen mukautuksen. Musta himmentää, kultainen antaa lämpimän hehkun ja valkoinen heijastaa eniten.








