SG ARMATUREN - Pinta-asennusvalaisin - DISC 290 19W TW LEDDim MU

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...6500 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 19 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021986060898

Sähkönumero

4246229

Toimittajan tuotenumero

606089

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

2700...6500 K

Järjestelmän enimmäisteho:

19 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

0 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

musta

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

muu

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...230 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

kyllä

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Pituus:

0 mm

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

epäsuora

Leveys:

0 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

muu

Himmennys DMX:

ei

Ulkohalkaisija:

288 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Upotuspituus:

0 mm

Korkeus/syvyys:

55 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valon väri:

valkoinen

Soveltuu lampputeholle:

19...19 W

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Upotusleveys:

0 mm

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

25...25 °C

Upotushalkaisija:

0 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Ilma-aukoilla:

ei

Rakenteellinen upotussyvyys:

0 mm

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

3

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Valaisimen valotehokkuus:

92...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1740...0 lm

Disc 290 TW Musta 1890lm (@6500K) 2700-6500K Ra>80 Tunable White LEDDim19W LED 99 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Avauskulma: 85°,Suora, Muovi opaali prisma Luokka II IP20 IK1

Energiatehokas pinta-asennettava LED-valaisin, jonka hoikka profiili antaa nykyaikaisen ilmeen. Nelikulmainen ja pyöreä, useita kokoja ja valaistustehoja. Prismahajotin tuottaa häikäisemättömän valon. Runko on mattamustaksi tai valkoiseksi jauhemaalattua alumiinia. Himmennettävissä DALI:lla tai vaiheleikkaushimmentimellä. Suosittelemme LEDDim 400- tai LEDDim Smart -himmentimiä. Helppo asentaa valaisimen ja taustalevyn välisten pikaliittimien ansiosta. Taustalevy voidaan kiinnittää suoraan kaikkien kattorasioiden päälle. Myös näkyvä kaapelointi. Saatavana myös anturilla ja/tai hätävalolla varustettuna. Tunable White 2700-6500 LEDDim