SIBA - Tulppasulake gG ND 16A 500V - 1000204.16A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Varokealustan koko - NDZ
Nimellisvirta - 16 A
Nimellisjännite - 500 V
Laukaisukäyrä - viive
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854000263
Sähkönumero
3005516
Toimittajan tuotenumero
1000204.16A
Tukkuerä
50
Varokealustan koko:
NDZ
Nimellisvirta:
16 A
Nimellisjännite:
500 V
Laukaisukäyrä:
viive
-




