WISKA - Holkkitiiviste metalli - NMSKV 1 1/4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - NPT
Sopii kaapelihalkaisijoille - 16...28 mm
Materiaali - metalli
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Väri - hopea
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007685654852
Sähkönumero
1707257
Toimittajan tuotenumero
10065485
Tukkuerä
10
Kierre:
NPT
Sopii kaapelihalkaisijoille:
16...28 mm
Materiaali:
metalli
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Väri:
hopea
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Kierteen pituus:
20 mm
Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre:
1,1/4"
Materiaalin laatu:
messinki
Kierteen nousu:
2.209 mm
Avaimen leukaväli:
46 mm
Vastamutterilla:
ei
Avainväli:
51 mm
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Iskunkestävyys:
kyllä
Malli / Tyyppi:
suora
Moniläpivientinen:
ei
Taivutussuoja:
ei
Lasikuituvahvistettu:
ei
Pikakiinnitys:
ei
Vedonpoistin:
kyllä
Sopii lattakaapelille:
ei
Erillinen holkkitiiviste:
ei
Tiivisteen tyyppi:
Tiivisterengas
EMC-versio:
ei
Käyttölämpötila:
-40...100 °C
Suojattu:
ei
Armeeratulle kaapelille:
ei
Paineen tasaus:
ei
EN 62444:n mukainen vedonpoistotyyppi:
Type A
Tiivistemateriaali:
EPDM
Liitäntätapa koteloon:
ruuvi


