SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkilamppu Exxact - Merkkivalo LED 230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisjännitealue:
230...230 VTärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi - LED
Lampun väri - punainen
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Nimellisvirta - 0.001 A
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480201745
Sähkönumero
2112500
Toimittajan tuotenumero
WDE002019
Tukkuerä
100
Käyttökohde:
kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi:
LED
Lampun väri:
punainen
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Nimellisvirta:
0.001 A
Sisältää lampun:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Virrankulutus:
0.5 mA
Nollajohto pakollinen:
ei
Exxact - Laajin valikoima kytkimiä ja pistorasioita Pohjoismaihin
Exxact tarjoaa täydellisen valikoiman toimintoja, rakenteita, värejä ja materiaaleja perustasolta huippumalleihin. Suunniteltu nopeasti asennettavaksi niin, että tulos on siisti ja helposti päivitettävissä ja muutettavissa.
Exxact pohjautuu 55 x 55 mm:n keskiölevykoolle, tavoitteena huomioda Pohjoismaista asennustapaa.
Exxact-kalusteita saa kolmessa perusvärissä:
- Valkoinen – korkeakiiltoinen pinta
- Antrasiitti – pehmeäkiiltoinen pinta
- Metallic – pehmeäkiiltoinen pinta
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan