THEBEN - Kellokytkin mekaaninen SUL - 289 G VRK/VKO

Theben Oy
KopioiKopioi
THEBEN - Kellokytkin mekaaninen SUL - 289 G    VRK/VKO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kanavien lukumäärä:

2

Verkkosynkronointi:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Kideohjattu:

kyllä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanavien lukumäärä - 2

  • 24 h ohjelma - kyllä

  • Viikko-ohjelma - kyllä

  • Verkkosynkronointi - ei

  • Kideohjattu - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468280096

Sähkönumero

2607719

Toimittajan tuotenumero

2890033

Tukkuerä

1

Kanavien lukumäärä:

2

24 h ohjelma:

kyllä

Viikko-ohjelma:

kyllä

Verkkosynkronointi:

ei

Kideohjattu:

kyllä

Syöttöjännite:

230...230 V

Asennustapa:

paneeliasennus 72x72 mm

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Varakäyntiaika tunneissa:

72

Käyttöjännitteen taajuus:

45...60 Hz

Tarkkuus per päivä:

1 s

60 min. ohjelma:

ei

Vuosi-ohjelma:

ei

Ohjelman levyjako 1:

5 min

Ohjelman levyjako 2:

30 min

Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:

ei

Käsikäyttöinen:

kyllä

Kytkennän esivalinta:

kyllä

Nimelliskytkentävirta 250 V AC:

10 A

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Leveys:

72 mm

Korkeus:

104 mm

Syvyys:

54 mm

Analoginen kellokytkin ratsuilla, 72x72mm

Analoginen kellokytkin päivä- ja viikko-ohjelmalla (kytkinlevy kierrettävä) 2 kanavaa Varakäynnillä (NiMH-kenno) Kvartsiohjattu 49 aika-asetinta sisältyy toimitukseen Aika-asetin Lyhin kytkentäaika: 20 minuuttia tai 2 tuntia Kellonosoitin ajannäyttöön Kytkentätilan näyttö

THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan