SCHNEIDER ELECTRIC - Lattiakanava OptiLine - OL Lattiakanava. 3 lok. PVC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 75 mm
Korkeus - 18 mm
Pituus - 2000 mm
Materiaali - muu
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480030673
Sähkönumero
1458506
Toimittajan tuotenumero
ISM20817
Tukkuerä
28
Leveys:
75 mm
Korkeus:
18 mm
Pituus:
2000 mm
Materiaali:
muu
Väri:
harmaa
Kanavien lukumäärä:
3
Halogeeniton:
ei
Itsestään liimautuva:
ei
Maksimikuorma:
0.15 t
Liukastumista ehkäisevä pinta:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero:
7030
Tiivistyshuulle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP42
Käyttölämpötila:
-25...60 °C
Materiaalin laatu:
muu
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Uritettu reikä:
ei
Sisältää kiinnityskappaleen:
ei
Purettavissa:
ei
Heijastava:
ei
Polttoaineen ja öljyn kestävä:
ei
Soveltuu autoon:
ei
Soveltuu kuorma-autoille:
ei
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan