MEKA - Asennuskisko - FP L=1980 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pinnan suojaus:
kuumasinkittyTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 1980 mm
Profiilin muoto - C-profiili
Leveys - 48 mm
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377022303
Sähkönumero
1449620
Toimittajan tuotenumero
FP L=1980 HDG
Tukkuerä
1
Pituus:
1980 mm
Profiilin muoto:
C-profiili
Leveys:
48 mm
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Korkeus:
20 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Aukon leveys:
28 mm
Malli / Tyyppi:
yksiprofiilinen
Materiaalin paksuus:
1.5 mm
Rei'ityksen tyyppi:
tausta rei'itetty
Reiän leveys:
9 mm
Hammastus:
ei
Katkaistava:
ei
Väri:
sinkki
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Asennuskiskolla FP tehdään kattokannatus kattokiinnikkeellä RTF-S sekä jatketaan kattokannake TP1 jatkokappaleella JK.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan