MEKA - Asennuskisko - PS L=3000 PG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Väri:

sinkki
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 3000 mm

  • Profiilin muoto - U-profiili

  • Leveys - 20.5 mm

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377037611

Sähkönumero

1431639

Toimittajan tuotenumero

PS L=3000 PG

Tukkuerä

27

Pituus:

3000 mm

Profiilin muoto:

U-profiili

Leveys:

20.5 mm

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Korkeus:

20.5 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Aukon leveys:

17.5 mm

Kantavuus:

0 kN

Malli / Tyyppi:

yksiprofiilinen

Materiaalin paksuus:

1.5 mm

Rei'ityksen tyyppi:

tausta rei'itetty

Reiän leveys:

8.5 mm

Hammastus:

ei

Katkaistava:

ei

Paino:

1.72 kg

Väri:

sinkki

Jäyhyysmomentti ly:

9999999.999 cm⁴

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Jäyhyysmomentti lz:

9999999.999 cm⁴

Taivutusvastus Wy:

9999999.999 cm³

Taivutusvastus Wz:

9999999.999 cm³

Asennuskisko. terästä. sinkitty

Asennuskiskolla PS tehdään tikashyllyjen KS20 ja KS60 sekä levyhyllyjen KRA ja KRB kattokannatukset käyttäen kiinnikettä PSF ja kattokiinnikettä PF.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan