Etusivu

SCHNEIDER ELECTRIC - Ajastin electroninen Exxact - Ajastin 15min-8h 2-nap/10A val

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - elektroninen

  • Väri - valkoinen

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Lyhyin kytkentäjakso - 15 min

  • Kokoonpano - peruselementti keskiölevyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

Exxact

EAN-koodi

3606480204784

Sähkönumero

2622001

Toimittajan tuotenumero

WDE002871

Tukkuerä

12

Malli / Tyyppi:

elektroninen

Väri:

valkoinen

Asennustapa:

uppoasennus

Lyhyin kytkentäjakso:

15 min

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Aika-asetus:

15...480 min

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Satunnaisgeneraattori:

ei

Nimellisjännite:

230 V

Taajuus:

50...50 Hz

Astro-ohjelma:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Nimellisvirta:

10 A

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valoisuusanturin liitännällä:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Maksimiteho:

2300 W

Upotussyvyys:

24 mm

IFTTT-tuki:

ei

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Ajastintoiminto:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Wi-Fi-yhteensopiva:

ei

Exxact Elektron. ajastin 2-napainen VAL

• Elektroninen ajastin 10A.
• Säädettävä viive - 15, 30min, 1, 2 , 4 tai 8 tuntia.
• Tarvitsee nollajohdon.
• Voi ohjata sekä AC että DC kuormia.
• Punainen LED indikointi kun ajastin on aktiivinen.
• Kannellinen malli voidaan vaihtaa uppokojerasia-asennuksissa IP44-luokkaan tiivistyspaketilla ja
pinta-asennuksissa IP44 pintakojerasialla.