SCHNEIDER ELECTRIC - Johtokanava Thorsman - INKA U 160x72x2500 AL AN

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

161 mm

Kansien lukumäärä:

1

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 161 mm

  • Syvyys - 72 mm

  • Pituus - 2500 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315885510029

Sähkönumero

1422453

Toimittajan tuotenumero

5510020

Tukkuerä

1

Leveys:

161 mm

Syvyys:

72 mm

Pituus:

2500 mm

Materiaali:

alumiini

Väri:

alumiini

Kansi mukana toimituksessa:

ei

Kansien lukumäärä:

1

Halogeeniton:

kyllä

Kannen leveys 1:

80 mm

Symmetrinen:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Pinnan suojaus:

anodisoitu

Suorakaiteen muotoinen:

kyllä

Sisäseinän rakenne:

jatkuva muu profiili

Antibakteerinen käsittely:

ei

Liitettävien paneelien lukumäärä:

3

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Suojakalvolla:

kyllä

Kaapelipidikkeillä:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Käytettävä poikkipinta:

9369 mm²

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

INKA 161-3 yksilokeroinen johtokanava



INKA-johtokanavat
AN = alumiini, anodisoitu,
ALV = alumiini, vakiovalkoinen NCS 0502-B70G.
PV = PVC-muovi, valkoinen.
Tilauksesta myös ruskeana ja harmaana.
RUNGOT ( pituus 2,5 m )

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan