REIMAX ELECTRONICS - Liitosjohto schukopistotulppa - H07RN-F(VSB)3x1,5S 3m

Reimax Electronics Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

3 m

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1 mm²

Johtimien määrä:

3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 3 m

  • Ulkovaipan materiaali - kumi

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Johtimien määrä - 3

  • Ulkovaipan väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

110 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410024402218

Sähkönumero

2440221

Toimittajan tuotenumero

10010467

Tukkuerä

48

Pituus:

3 m

Ulkovaipan materiaali:

kumi

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Johtimien määrä:

3

Ulkovaipan väri:

musta

Liitäntä 1:

muu

Järjestelmäriippuvainen liitinjärjestelmä:

ei

Nimellisjännitealue:

450...750 V

Taajuus:

50...50 Hz

Spiraalikaapeli:

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Suora suojamaadoitettu pistotulppa.Toinen pää valmiiksi kuorittu jaholkitettu.Liitäntäjohto 3m, 274 VSB 3x1,5