SIBA - Putkisulake gR 10x38 20A 690V - 5017906.20A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisvirta:
20 ATärkeimmät tuotetiedot
Koko - 10x38 mm
Nimellisvirta - 20 A
Käyttöluokka - gR (puolijohteiden yleissuojaus)
Malli / Tyyppi - keraaminen sulake
Nimellisjännite DC - 690 V
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854066429
Sähkönumero
3006120
Toimittajan tuotenumero
5017906.20
Tukkuerä
10
Koko:
10x38 mm
Nimellisvirta:
20 A
Käyttöluokka:
gR (puolijohteiden yleissuojaus)
Malli / Tyyppi:
keraaminen sulake
Nimellisjännite DC:
690 V
Keraaminen putkisulake, erikoisnopea, käyttöluokka gR, mitat: 10x38mm, nimellisjännite: 660V