FRICO - Pakkasvahti Frico - FML-300,300W (398x90x68)

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lämpöteho:

300 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Puhaltimella - ei

  • Leveys - 398 mm

  • Korkeus - 90 mm

  • Syvyys - 68 mm

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

5 377 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7393410209938

Sähkönumero

8122583

Toimittajan tuotenumero

FML300

Tukkuerä

90

Puhaltimella:

ei

Leveys:

398 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

68 mm

Väri:

valkoinen

Ajastimella:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP31

Lämpöteho:

300 W

Syöttöjännite:

230...230 V

Käyttöjännitteen taajuus:

50...60 Hz

Säätöpaneelin paikka:

etupuolella

Lämpötilan säätö:

5...35 °C

Paino:

0.9 kg

Jäätymissuoja:

ei

Digitaalinäyttö:

ei

Ylikuumenemissuoja:

kyllä

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:

ei

Kulutuksenilmaisu:

ei

Itsesäätyvä:

ei

Avoimen ikkunan tunnistus:

ei

Kiskoasennus:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

FMS300 Frico pakkasvahti vaakamalli

Pienoislämmitin lämmitykseen tai pakkassuojaukseen.
Lämmittimet on varustettu säädettävällä termostaatilla (+ 5 °C - + 35 °C ) ja liitosjohdolla, IP21.