JUNG NORDIC - Vipu 2-osIntro - AL2995 alu

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG NORDIC - Vipu 2-osIntro - AL2995 alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Malli / Tyyppi:

kaksiosainen keinuvipu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - alumiini

  • Materiaali - metalli

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Halogeeniton - ei

  • Käyttö - kytkin / painike

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377182950

Sähkönumero

2113919

Toimittajan tuotenumero

AL2995

Tukkuerä

10

Väri:

alumiini

Materiaali:

metalli

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Halogeeniton:

ei

Käyttö:

kytkin / painike

Käyttötilan indikointi:

ei

Leveys:

70 mm

Korkeus:

70 mm

Malli / Tyyppi:

kaksiosainen keinuvipu

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

9007

Kohomerkintä (esteettömyys):

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

alumiini

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Vipu, 2-osainen, alumiini



Vipu kytkinkojeille 505EU, 505EUFI (5-kytkin, 10A/250V), 509EU, 509EUFI (6/6-kytkin,10A/250V) ja painikekojeille 535EU, 535EUFI (5-painike, 10A/250V), 539EU (6/6-painike, 10A/250V).

JUNG NORDIC -tuote

Tutustu JUNG NORDIC-sarjaan