ENSTO - Kytkin Intro - 3-vk./16A/250V/IP21 UKR 0X mus

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - säätönuppi

  • Kytkentätapa - virtapiiri 0 - 1 - 2 - 3

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677341342

Sähkönumero

2621142

Toimittajan tuotenumero

1101-4-LS1941SWFI

Tukkuerä

1

Käyttötapa:

säätönuppi

Kytkentätapa:

virtapiiri 0 - 1 - 2 - 3

Asennustapa:

uppoasennus

Nimellisvirta:

16 A

Väri:

musta

Kokoonpano:

peruselementti

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9005

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Nimellisjännite:

250 V

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Kiertokytkin 3-asentoinen, 0-asennolla, 16AX/250V, musta

Kiertokytkimet 16A/250V sisältävät kojeen ja keskiölevyn. Kotelointiluokka uppotuotteissa IP21 ja pinta-asennettavissa tuotteissa IP44.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan