SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori 9A 220VAC hilj. - LC7K0910M7

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
220...230 VMitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
9 ATärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 4 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 20 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 220...230 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V - 2.2 kW
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
72 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110493252
Sähkönumero
3782438
Toimittajan tuotenumero
LC7K0910M7
Tukkuerä
10
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
4 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
20 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
220...230 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:
2.2 kW
Laajennettava:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
220...230 V
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
9 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
6 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Käyttöjännite 50 Hz:
440...440 V
Käyttöjännite 60 Hz:
440...440 V
Leveys:
45 mm
Korkeus:
58 mm
Syvyys:
57 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Tesys K pienoiskontaktoritYhteiset lisätarvikkeet kaikille kokoluokille: 6, 9 ja 12 A / AC3.Ohjauspiirit: AC, DC, pieniteheho ntarpeinen DC ja hiljainen käyntiääni/kytkentä.Käyttö: 2,2 kW, 4,5 kW, 5,5 kW, AC3 ja AC4Liittimet: ruuviliittimet, Faston-li ittimet, jousiliittimet ja liitynnät piirikortteihin. - TeSys K on täydellinen sarja kontaktoreita suoriin tai suunnanvaihtok äyttöihin.- Kontaktoreiden suorituskyky/koko-suhde on parasta markkinoilla ja ne integroituvat saumattomasti kaikkiin sovellu ksiin.Loistava valinta kaikenlaisiin käyttökohteisiin:- Teollisuus, infrastruktuuri, rakentaminen- Yksinkertaiset ohjaukset- Sovellukset, joissa vaaditaan hiljaista käyntiääntä ja kytkentää.- Pienitehontarpeiset kontaktorit soveltuvat erinomaisesti s
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan