SG ARMATUREN - Liitosjohto Sense - Sense liit.johto 2m Wago-5P

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

5

Pituus:

2000 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 230 V

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Kaapelin halkaisija - 2000...2000 mm

  • Lukitustapa - erillinen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021982121746

Sähkönumero

4221136

Toimittajan tuotenumero

212174

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

230 V

Napojen lukumäärä:

5

Kaapelin halkaisija:

2000...2000 mm

Lukitustapa:

erillinen

Halogeeniton:

kyllä

Korkeus:

2000 mm

Leveys:

10 mm

Kotelointiluokka (IP):

muu

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Kytkentätapa:

jousiliitäntä

Liitoksien lukumäärä per napa:

5

Mekaaninen koodaus:

kyllä

Värikoodaus/ kosketin:

valkoinen

Vedonpoistin:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muu

Kontaktin materiaali:

muu

Kontaktin pintakäsittely:

muu

Pituus:

2000 mm

Liitosjohto 2m 5-napaisella Wago-urosliittimellä