ENSTO - Valaisinkisko - XYRV112M C4 120mm 6m Al

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

120 mm

Korkeus:

44 mm

Väri:

alumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 120 mm

  • Korkeus - 44 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Pituus - 6000 mm

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

6 479 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438269327967

Sähkönumero

1441203

Toimittajan tuotenumero

SYS-XYRV112M

Tukkuerä

60

Leveys:

120 mm

Korkeus:

44 mm

Materiaali:

alumiini

Pituus:

6000 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

alumiini

Materiaalin paksuus:

1.5 mm

Sivuseinän perforointi:

ei

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Käytettävä poikkipinta:

5200 mm²

Kansikappaleella:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

NATO-kiinnitysreiät:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

EN AW-6060 T5(Al Mg Si)

Työpituus:

6000 mm

Paino:

0.93 kg/m

Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:

tyyppi II

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

Mahdollinen tukiväli:

1500...3000 m

Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaan, kun tukiväli on 1,5 m.:

340 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:

196 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,5 m.:

98 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 3,0 m.:

49 Nm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Matala (44mm) valaisinkisko ulko-, parkkihalli-, teollisuus-,maataloustiloihin 3 metrin kannatusväleille.



Systemal Presto valaisinkiskot
SYSTEMAL Presto valaisinkiskot ovat alumiiniprofiilia. Kiskojen avulla voidaan sekä valaisimet että heikkoja vahvavirtalaitteet asentaa helposti ja nopeasti. Valaisinkiskojen lävistys (21 x 70 mm) on mitoitettu esim. EnstoNet-asennusjärjestelmän 3- ja 5- napaisille pistoliittimille. Kiskojen keveys, pitkät tukivälit ja lisätarvikkeet mahdollistavat edulliset asennuskustannukset.

Alumiinisia SYSTEMAL Presto valaisinkiskoja valmistetaan kuormitettavuudeltaan kahta erilaista tyyppiä, M (korkeus 44 mm) ja K (korkeus 60 mm). Kumpaakin kiskoa on saatavissa kolmea eri leveyttä: 66, 80 ja 120 mm. Vakio toimituspituus on 6 metriä.

Valaisinkiskojen vakiotyypit toimitetaan kirkkaana tai maalattuna RAL 9010 (valkoinen), kiskoja saa tilauksesta myös muihin RAL-väreihin maalattuna.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan