UTU - Ryhmäkeskus IP30 - IT-OSA/850 BOXER/BULLDOG+ovi

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

850 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnityskohta - etupuolella

  • Laiterivien määrä - 0

  • Leveys - 500 mm

  • Korkeus - 850 mm

  • Syvyys - 137 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410033156973

Sähkönumero

3315697

Toimittajan tuotenumero

IT-OSA850

Tukkuerä

1

Kiinnityskohta:

etupuolella

Laiterivien määrä:

0

Leveys:

500 mm

Korkeus:

850 mm

Syvyys:

137 mm

Materiaali:

teräs

Väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

kiinteällä kehyksellä

Kiskoprofiili:

ei ole

Ovien lukumäärä:

1

Ilmanvaihto:

ei ole

Rasterimitta:

muu

Maksimikuorma:

0 kg

Kattolevyllä:

kyllä

Maadoituksella:

kyllä

Etuovella:

kyllä

Sivuseinillä:

kyllä

Purettavissa:

ei

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

RAL-numero:

9010

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Data-asennuskotelo IP30. Pinta- ja uppoasennukseen. ovella. 2-osainensuko-pistorasia. potentiaalintasauskisko 35 mm2. aktiivilaitteidenasennushyllyt 2 kpl ja ovi.

Data-asennuskotelo IP30. Pinta- ja uppoasennukseen, ovella. Kotelossa 2-osainen suko-pistorasia, potentiaalintasauskisko 35 mm2, aktiivilaitteiden asennushyllyt 2 kpl ja ovi. Paikat RJ45-liittimille 30 kpl sekä LC-kuituliittimille 2 kpl. Mukana toimitetaan liitinaihiolevyt RJ45-liittimille: Actassi, Keystone ja Amp. IT-osa täyttää Viestintäviraston määräyksen. Erilleen asennusta varten mukana toimitetaan 2kpl irrallisia päätylevyjä. Aihiot 2x37.5+33x23.5 mm.

UTU -tuote

Tutustu UTU-sarjaan