HAGER - R.1/R.3 - kaiutinkeskiölevy 4505xx val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - kaiutinliitäntä

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334370956

Sähkönumero

7908323

Toimittajan tuotenumero

11962089

Tukkuerä

10

Käyttö:

kaiutinliitäntä

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

58.1 mm

Laitteen korkeus:

58.1 mm

Kokoonpano:

keskiölevy

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Laitteen syvyys:

18.8 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

AV-rasiatarvike Hager R.1/R.3 kaiutinr. 4505xx puhtaanvalkoinen

Keskiölevy Berker R.1/R.3 kaiutinrasialle 450502, 1 kaiutinliitäntäpisteen läpivienti murtoaihiona, jonka vuoksi keskiölevy soveltuu käytettäväksi 1-osaisena asennettavan kaiutinrasian kanssa. Väri puhtaanvalkoinen kiiltävä

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan