ENSTO - Keskiölevy Ensto Intro - Siirtokansi kaap. ved.pois.va

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Keskiölevy Ensto Intro - Siirtokansi kaap. ved.pois.va

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - kaapeliulostulo

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitinten lukumäärä - 0

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677337482

Sähkönumero

2113626

Toimittajan tuotenumero

LS990AWWFI

Tukkuerä

10

Käyttö:

kaapeliulostulo

Asennustapa:

uppoasennus

Liitinten lukumäärä:

0

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

70 mm

Laitteen korkeus:

70 mm

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Kiinnitysrengas:

kyllä

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Liitäntäsuunta:

alapuolella

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

Duroplast

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Moduulien lukumäärä:

1

Vedonpoistin:

kyllä

Eristetty ruuviliitos:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Laitteen syvyys:

27 mm

Siirtokansi, seinään asennettava, valkoinen

Vedonpoisto ja aukko kaapeleille 3 x 1,5 mm² - 5 x 2,5 mm² (Ø 7-13 mm). Siirtokansi kallistettu. Kaapeli tulee ulos siirtokannen alareunasta.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan