OBO BETTERMANN - Asennusputki muovi VBS - 2953 M16 RW 16x2000 PVC VAL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkohalkaisija:

15.6 mm

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - PVC

  • Sisähalkaisija - 13.2 mm

  • Ulkohalkaisija - 15.6 mm

  • Soveltuu valuasennukseen - ei

  • Soveltuu ulkokäyttöön - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

767 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

4012195538578

Sähkönumero

1156010

Toimittajan tuotenumero

2153960

Tukkuerä

50

Materiaali:

PVC

Sisähalkaisija:

13.2 mm

Ulkohalkaisija:

15.6 mm

Soveltuu valuasennukseen:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Halogeeniton:

ei

FR (fire retandant) -versio:

ei

Hylsyllä:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Soveltuu puurakenteeseen:

kyllä

Soveltuu betonirakenteeseen:

ei

Uppoasennus:

ei

Kone- ja järjestelmäasennus:

kyllä

Käyttölämpötila-alue:

-25...60 °C

Väri:

valkoinen

RAL-numero:

9010

Maakaapeli:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Asennusputki muovi avattava, M16, PVC, puhtaanvalkoinen, RAL 9010

Asennusputki Quick-Pipe
OBOn avattavat asennusputket ovat standardin SFS EN 50085 mukaisia. Standardi määrittelee johto- ja asennuskanavien rakenteen ja laadun. Putket ovat avattavissa ja suljettavissa kun putki käännetään kiinnikkeissään. JAPP-pinta-asennuksiin, muutosasennuksiin ja esikytketyille kaapeleille, joissa on pistotulpat tai liittimet valmiina. Putkiin voidaan asentaa useita kaapeleita. Putket soveltuvat myös ulkokäyttöön.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan