HAGER - Kotelo Gamma jousil. - GD318S 3x18 mod IP20

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rivien lukumäärä:

3

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

18
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Rivien lukumäärä - 3

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 18

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

24 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250612845965

Sähkönumero

3425663

Toimittajan tuotenumero

GD318S

Tukkuerä

0

Asennustapa:

pinta-asennus

Rivien lukumäärä:

3

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

18

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Leveys:

355 mm

Korkeus:

500 mm

Syvyys:

103 mm

Kannen muoto:

aukolla

Suojuksen tyyppi:

kansi

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Sisäsyvyys:

103 mm

Lukitus/kiinnitys:

muu

RAL-numero:

9010

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Moduulikotelo pinta-asennus Gamma 3x18mod IP30 PS, varustettaessa taustalevyllä GS318D ja ovella GP318P/T kotelointiluokka IP40

Moduulikotelo Gamma, koko 3 x 18 moduulia, kotelo valmistettu itsestään sammuvasta muovista, IEC956-2-1 mukaisesti. Kotelo soveltuu EN 61439-3 mukaisiin jakokeskusasennuksiin maksimissaan 63 A nimellisvirralle. Kotelo tulee varustaa erikseen tilattavalla pohjalevyllä asennettaessa kotelo palavalle pinnalle. Kotelo on varustettavissa lisäksi erikseen tilatavalla läpinäkyvällä tai valkoisella umpiovella sekä lukolla. Kotelon runko sinetöitävissä erikseen tilattavan sinetöintisetin kanssa. Väri puhtaanvalkoinen RAL9010.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan