ENSTO - Ruuvipistol.3-nap uros EnstoNet - 3-N UROSRUUVIL VP 10/PAKK MUS

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Ruuvipistol.3-nap uros EnstoNet - 3-N UROSRUUVIL VP 10/PAKK MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 20 A

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Lukitustapa - integroitu plug-in liitin

  • Halogeeniton - kyllä

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677710292

Sähkönumero

1935720

Toimittajan tuotenumero

NAC31S.BX2

Tukkuerä

20

Nimellisvirta:

20 A

Napojen lukumäärä:

3

Lukitustapa:

integroitu plug-in liitin

Halogeeniton:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Kytkentätapa:

ruuviliitäntä

Liitoksien lukumäärä per napa:

1

Napojen merkintä:

L, N, PE

Mekaaninen koodaus:

kyllä

Värikoodaus/ kosketin:

musta

Vedonpoistin:

kyllä

Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Kotelon/suojuksen materiaali:

polyamidi (PA)

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

hopeoitu

Ympäristön likaantumisaste:

2

Mitoitussyöksyjännite:

4 kV

3-NAP. UROS, VEDONP, 10/PAKK, MUSTA

3-napaiset ruuviliittimet vedonpoistimella, pussitettuna 10kpl/pussi
Hieno-, muutama- ja yksilankaisille 0,75 – 4,0 mm² johtimille. Vedonpoistaja kaapeleille, joiden ulkohalkaisija 5,5 – 12,0 mm.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan