NOBÖ - Lämmitin Nobö Front - NFK4N 02 250W IP24 40x43CM

Glen Dimplex Nordic As
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

425 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot525 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot625 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot725 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot925 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1025 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1325 mm

Lämpöteho:

250 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot750 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1250 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1500 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2000 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Puhaltimella - ei

  • Tehokytkin - elektroninen

  • Leveys - 425 mm

  • Korkeus - 400 mm

  • Syvyys - 90 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

5 377 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7030690104422

Sähkönumero

8130842

Toimittajan tuotenumero

82340002

Tukkuerä

1

Puhaltimella:

ei

Tehokytkin:

elektroninen

Leveys:

425 mm

Korkeus:

400 mm

Syvyys:

90 mm

Väri:

valkoinen

Kytkentäsentojen määrä:

2

Ohjelmoitava:

kyllä

Ajastimella:

ei

Lämpötilan säätöerotus:

0.5 °C

Malli / Tyyppi:

matala (30-50 cm)

Etuosan materiaal:

teräs

Kotelointiluokka (IP):

IP24

Lämpöteho:

250 W

Ritilän malli:

lamelli

Lämpöelementin materiaali:

alumiini

Poistoilma:

etupuolella

Syöttöjännite:

207...253 V

Käyttöjännitteen taajuus:

50...50 Hz

Sähköinen liitäntä:

liitäntäjohto pistokkeella

Säätöpaneelin paikka:

yläpuolella

Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Lämpötilan säätö:

5...30 °C

Paino:

3.344 kg

Jäätymissuoja:

ei

Suojausluokka:

II

Digitaalinäyttö:

ei

Ylikuumenemissuoja:

kyllä

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:

kyllä

Kulutuksenilmaisu:

ei

Itsesäätyvä:

ei

Avoimen ikkunan tunnistus:

ei

Kiskoasennus:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire):

ei ole

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Nobö Front virtauslämmitin. korkeus 40cm. ilman ulostulo lämmittimenetuosasta. 250W. 230-240V. Kaksoiseristetty. IP24. Väri RAL9016. Lisäksivalittava NCU-ohjausyksikkö. Pistotulppa- sekä kiinteäkytkentärasialiitäntä.

Nobö Front
Päivitetty design—moderni tekniikka Puhdaslinjainen virtauslämmitin uudistetulla etulevyllä. Lämmittimessä on erittäin tarkka sisäänrakennettu termostaatti. NCU-ohjausyksikkö tilataan erikseen. Lämmitin on roiskevedenpitävä IP 24, kaksoiseristetty ja se toimitetaan sekä pistotulppaliitännällä että kytkentärasialla.

NOBÖ -tuote

Tutustu NOBÖ-sarjaan