LUXOMAT - Läsnäolotunnistin uppo valk - Luxomat PD4N-FP

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Asennustapa:

muu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 8 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007529921492

Sähkönumero

2603376

Toimittajan tuotenumero

92149

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Tunnistusalueen maksimipituus:

8 m

Halogeeniton:

kyllä

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Väri:

valkoinen

Enimmäistyösykli:

30 min

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC/DC

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Enimmäiskytkentäteho:

2000 W

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Ketjutettava:

kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Merkintantoyksiköllä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

12 m

Havainnointialueen halkaisija:

24 m

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Taajuus:

50...60 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

30 s

Valaistustason raja-arvo:

10...2000 lx

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Ohjausvirta:

2 mA

Luxomat uppoasennettava liikkeentunnistin. Valvonta-alue 360 ast, halk24 m. Säädettävä herkkyys. IP20. Kauko-ohjattava ohjaimella IR-PD3N.Rinnankytkettävissä, maks 8 tunnistinta.

Luxomat PD4N
- Valvonta-alue on 360° halkaisijaltaan n. 24 m 2.5 metrin korkeudesta
- Maksimikuorma 2300 W hehkulamput 1100 W loistelamput
- Ajastin 30 sekuntia - 30 minuuttia tai impulssi
- IP20
- Valoisuusarvo säädettävissä 10 – 2000 lx
- Herkkyys säädettävissä (manuaalisesti ja kaukosäätimellä)
- Toiminta, rele1 10A valaistuksen ohjaukseen
- Rinnankytkettävissä, maks 8 tunnistinta.

LUXOMAT -tuote

Tutustu LUXOMAT-sarjaan