HAGER - As.kotelo poly.välis.ilm.ovia - ORION PLUS 1750x850x300mm

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

1750 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 1750 mm

  • Leveys - 850 mm

  • Syvyys - 300 mm

  • Upotussyvyys - 300 mm

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

326 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250610672617

Sähkönumero

3427080

Toimittajan tuotenumero

FL356B

Tukkuerä

0

Korkeus:

1750 mm

Leveys:

850 mm

Syvyys:

300 mm

Upotussyvyys:

300 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Asennuskotelo 2-osastoinen, orion.plus, 1750x850x300mm, 5-riv., polyesteri, IP65

Lasikuituvahvennetusta polyesteristä valmistettu orion plus -asennuskotelo soveltu hyvin suuremman tiiveysluokan ympäristöolosuhteiltaan vaativiin teollisuus- ja liikekiinteistöjen sekä ulkoalueiden jako-, ryhmä-ja automaatiokeskusasennuksiin. Kotelo voidaan varustaa asennuslevyllä. Kotelon koko on 1750x850x300 ja se on varustettu kahdella väliseinällä toisistaan erotetulla kytkentätilalla, kotelon tiiveysluokkka on IP65.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan