Etusivu

HAGER - Sisäovipaneli teräs - ORION PLUS KOTELOLLE 350x250mm

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot350 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot450 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot550 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot750 mm

Korkeus:

250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot450 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot750 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot900 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1200 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Väri - harmaa

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Leveys - 200 mm

  • Korkeus - 250 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

16 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

Tuotesarja

orion plus

EAN-koodi

3250610671894

Sähkönumero

3427152

Toimittajan tuotenumero

FL542A

Tukkuerä

0

Materiaali:

teräs

Väri:

harmaa

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Leveys:

200 mm

Korkeus:

250 mm

Syvyys:

20 mm

Malli / Tyyppi:

lukollinen ovi

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Sisäovi, orion.plus, kotelolle 300x250mm, teräs Väliovi teräksestä merkinanto- ja ohjauskalusteiden asennukseen ikkunallisella ovella varustettuihin asennuskoteloihin koko 350 x 250 mm.