SCHNEIDER ELECTRIC - Rinnankytk.kisko Telemecanique - GV2G345 3-osainen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 3
Napojen lukumäärä - 3
Jakoväli - 45 mm
Pituus - 135 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 45
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110556438
Sähkönumero
3760190
Toimittajan tuotenumero
GV2G345
Tukkuerä
100
Vaiheiden lukumäärä:
3
Napojen lukumäärä:
3
Jakoväli:
45 mm
Pituus:
135 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
45
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
63 A
Eristetty:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
haarukka
Sopii laitteiden lukumäärälle:
3
Mitoitussyöksyjännite:
6 kV
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
690 V
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
11 kA
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Väri:
musta
Katkaistavissa koon mukaan:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
3-osainen rinnansyöttökisko kontaktoreille
Usean kontaktorin helppoon ja nopeaan rinnakkaiseen kytkentään
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan