PHILIPS - Monimetallilamppu - MHN-FC 2000W/740 400V XW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
2032 WValovirta:
210000 lmTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 2032 W
Valovirta - 210000 lm
Kanta - kaapelointi
Värintoistoindeksi - 60-69
Värilämpötila - 4200 K
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8718291548195
Sähkönumero
4824864
Toimittajan tuotenumero
928070405130
Tukkuerä
1
Lampputeho:
2032 W
Valovirta:
210000 lm
Kanta:
kaapelointi
Värintoistoindeksi:
60-69
Värilämpötila:
4200 K
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Valon väri:
740
Halkaisija:
44 mm
Kokonaispituus:
471 mm
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
12000 h
Lamppumerkintä:
muu
Valotehokkuus:
102 lm/W
Lamppujännite:
205...235 V
UV-suojaus:
kyllä
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Purkausputken materiaali:
kvartsi
Polttoasento:
P4
Malli / Tyyppi:
kirkas
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Suljettuihin valaisimiin:
kyllä
Solariumlamppu:
ei
Väri:
valkoinen
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
2235 kWh