HAGER - Pystykulma electraplan.UK - UKK34038 UK340x38 90 2vs. FE

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

340 mm

Korkeus:

38 mm

Osastojen lukumäärä:

3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 340 mm

  • Korkeus - 38 mm

  • Osastojen lukumäärä - 3

  • Suunnanmuutos - pystysuora

  • Soveltuu kelluva-asenteiselle suljetulle lattiakanavalle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012002238981

Sähkönumero

1476051

Toimittajan tuotenumero

UKK340383

Tukkuerä

1

Leveys:

340 mm

Korkeus:

38 mm

Osastojen lukumäärä:

3

Suunnanmuutos:

pystysuora

Soveltuu kelluva-asenteiselle suljetulle lattiakanavalle:

ei

Soveltuu upotetulle lattiakanavalle (suljettu):

kyllä

Pystykulma kanavalle UK340383. 2 väliseinää. 90ast. Materiaaligalvanoitu teräs.

Lattiavaluun uppoasennettava lattiakanavajärjestelmä electraplan.UK on nopea ja helppo asentaa ja sopii monipuolisesti erityyppisiin valettaviin lattiapintoihin. Lattiakanavatarvikkeet ja valurasiat on valmistettu galvanoidusta teräksesti, joka on optimaalinen ratkaisu korroosiota vastaan, kiinnitettäessä kanava alapohjaan. Kanavaprofiilin kansi on avattavissa ennen valua, jolloin suuret kaapelimassat voidaan asettaa kanavaan helposti ylhäältä päin eikä niitä tarvitse vetää kanavan sisään. Tasoitevalu valetaan valurasioiden ylätasoon asti siten että uppoasennettavat kanavat peittyvät kokonaan.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan