HAGER - Kosketussuoja Orion+ - FL224Z

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 250 mm
Materiaali - muovi
Korkeus - 250 mm
Asennustapa - muu
Pintamateriaali - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250619272245
Sähkönumero
3426421
Toimittajan tuotenumero
FL224Z
Tukkuerä
0
Leveys:
250 mm
Materiaali:
muovi
Korkeus:
250 mm
Asennustapa:
muu
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Tuuletusritilä 250x250mm IP54
Tuuletusritilä orion plus suodattimella korvausilman päästämiseksi asennuskoteloon, koko 250 x 250 mm, väri vaaleanharmaa RAL 7035.
Tuuletusritilä orion plus suodattimella korvausilman päästämiseksi asennuskoteloon, koko 250 x 250 mm, väri vaaleanharmaa RAL 7035.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan