HARVIA - Kiuas Harvia - Cilindro PC70

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

6.8 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - vapaasti seisova

  • Teho - 6.8 kW

  • Leveys - 320 mm

  • Korkeus - 930 mm

  • Syvyys - 320 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410082610068

Sähkönumero

8261006

Toimittajan tuotenumero

HPC700400

Tukkuerä

1

Asennustapa:

vapaasti seisova

Teho:

6.8 kW

Leveys:

320 mm

Korkeus:

930 mm

Syvyys:

320 mm

Harvia Cilindro PC70 7 kW steel



Lattialla seisova kiuas suurella kivimassalla 6-10 m3 saunaan. Teho: 7 kW. Ohjaustapa: Mekaaninen ohjaus. Väri: teräs. Mitat: 320x320x930 mm. Suojaetäisyys: 100mm sivuille. Kivet: 80 kg (Ø 5–10 cm AC3000)

HARVIA -tuote

Tutustu HARVIA-sarjaan