HIDE-A-LITE - LED-liitäntälaite - LED-muuntaja MDR 24V 60W DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Himmennys DALI - ei
Himmennys 1-10 V - kyllä
Pituus - 206 mm
Himmennys DSI - ei
Leveys - 51 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971121970
Sähkönumero
4011315
Toimittajan tuotenumero
7984443
Tukkuerä
10
Himmennys DALI:
ei
Himmennys 1-10 V:
kyllä
Pituus:
206 mm
Himmennys DSI:
ei
Leveys:
51 mm
Korkeus:
35 mm
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmenninmuuntaja 12 ja 24 V LED-valonlähteille kaikki yhdessä -toiminnolla (sisäänrakennettu himmennin ja muuntaja). Asennus on nopea ja helppo, koska asennettavia laitteita on vain yksi. Jopa 10 yksikköä voidaan kytkeä rinnakkain ja ohjata yhdessä yhdellä tai useammalla jousipalautteisella (jännitteettömällä) painonapilla, 470 Kohm potentiometrillä ja 1-10 V signaalilla.
HIDE-A-LITE -tuote
Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan