SAAS INSTRUMENTTI - Ripustusvalaisin - Bubble 600 2700K BR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
2700...2700 KTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Rungon väri - messinki
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430025699639
Sähkönumero
4285326
Toimittajan tuotenumero
10000810
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Rungon väri:
messinki
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
Sisältää lampun:
kyllä
Pituus:
600 mm
Jonoasennus:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
epäsuora
Ripustuksen pituus:
1000...4000 mm
Jännitetyyppi:
DC
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
epäsymmetrinen
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Nimellisvirta-alue:
24...24 mA
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Hipaisuhimmennys:
ei
Heijastin:
ei ole
Himmennys DSI:
ei
Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
kyllä
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Leveys:
600 mm
Himmennys Zigbee:
ei
Sisältää ripustusosat:
kyllä
Valonjako:
ei ole
Suojausluokka:
ei ole
Himmennettävä:
kyllä
Bubble
Valaisimen nimi juontaa juurensa Shampanjan kuplaan; erittäin kevyt ja ilmava. Valaisimen valo on epäsuoraa valoa, joka saadaan aikaan heijastamalla valo kaaren sisäpintaan. Valaisin luo valorenkaan, joka näyttää leijuvan ilmassa.

SAAS INSTRUMENTTI -tuote
Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan