THOMAS&BETTS - Johdinside Thomas & Betts - Ty-Rap TY23M val 1000kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nauhan leveys:
2.3 mmPituus (hihna/teippi/nauha):
92 mmTärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 2.3 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 92 mm
Materiaali - muovi
Väri - muu
Nipun halkaisija - 1.5...16 mm
Pakkaus ja ehdot
1000 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5414363061632
Sähkönumero
1370029
Toimittajan tuotenumero
TY23M
Tukkuerä
1000
Nauhan leveys:
2.3 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
92 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
muu
Nipun halkaisija:
1.5...16 mm
Siteen paksuus:
1 mm
Pienin vetolujuus:
80 N
Materiaalin paloluokitus UL94:
V2
ABB:n Ty-Rap premium-luokan johdinsiteet teräslukolla on suunniteltu kappaleiden tehokkaaseen yhteensitomiseen ja kiinnittämiseen. Se tekee johdotuksesta ja kaapeloinnista nopeaa, helppoa ja luotettavaa. Käyttökohteita ovat niin laitteiden valmistus kuin teollisuuden ja sähköverkkojen kohteet.
THOMAS&BETTS -tuote
Tutustu THOMAS&BETTS-sarjaan