Etusivu

HELLERMANNTYTON - Johdinsideankkuri - QM30A 30x30 LUONN.VAL

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm

Johdinsiteen maksimileveys:

5.1 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8.4 mm

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 30 mm

  • Leveys - 30 mm

  • Kiinnitystapa - liimaus ja ruuvaus

  • Korkeus - 4.5 mm

  • Johdinsiteen maksimileveys - 5.1 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026413778

Sähkönumero

1357401

Toimittajan tuotenumero

151-10905

Tukkuerä

5000

Pituus:

30 mm

Leveys:

30 mm

Kiinnitystapa:

liimaus ja ruuvaus

Korkeus:

4.5 mm

Johdinsiteen maksimileveys:

5.1 mm

Väri:

valkoinen

Asennusreiän halkaisija:

4.1 mm

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Käyttölämpötila:

-40...60 °C

Johdinsideankkuri. tarra- ja ruuvikiinnitys. kiinnitysreikien Ø 4.1 mm. maks. johdinsideleveys 5.1 mm