OUNEVA - Liukumutteri - AK05-0009 M8 5x16mm Zn teräs

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kierrekoko (metrinen):

8

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 5 mm

  • Ulkohalkaisija - 16 mm

  • Väri - muu

  • Halogeeniton - kyllä

  • Malli / Tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034071299

Sähkönumero

3407129

Toimittajan tuotenumero

AK05-0009

Tukkuerä

0

Korkeus:

5 mm

Ulkohalkaisija:

16 mm

Väri:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Malli / Tyyppi:

muu

Itselukittuva:

ei

Kierrekoko (metrinen):

8

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Nylonrenkaalla:

ei

Vasenkätinen kierre:

ei

Liukumutteri, M8 5x16 mm, sinkitty teräs Liukumutteri - sinkitty teräs
Sinkitystä teräksestä valmistettu liukumutteri. Käytetään mm. valaisimien kiskoasennuksissa.