WISKA - Tiiviste SPRINT - ADR 48 PG

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Tiiviste SPRINT - ADR 48 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii kierrekoolle PG:

48

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkohalkaisija - 69 mm

  • Sisähalkaisija - 58 mm

  • Paksuus - 3 mm

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685614283

Sähkönumero

1707352

Toimittajan tuotenumero

10061428

Tukkuerä

100

Ulkohalkaisija:

69 mm

Sisähalkaisija:

58 mm

Paksuus:

3 mm

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

1

Materiaalin laatu:

EPDM

Renkaan malli:

umpi

Sopii kierrekoolle PG:

48

Aluslevyllä:

ei

WISKA -tuote

Tutustu WISKA-sarjaan